Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
PCB-LED
>
Artikel
ILS OSLON SSL Petunia LED-Beleuchtungs-Kit, Blau, Rot, Wachstum von Keimlingen 12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9209467
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILK-PETUNIA-04.
EAN/GTIN:
5059045490258
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array blau
Anwendung = Wachstum von Keimlingen
LED Farbe = Blau, Rot
Anzahl der LEDs = 12
Serie = OSLON SSL Petunia
Entwicklungskits ILS Petunia. Die Petunia-Entwicklungskits ILK-PETUNIA-XXX von Intelligent LED Solutions (ILS) sind Beleuchtungskits zur Unterstützung des Pflanzenwachstums. Es umfasst alle erforderlichen Komponenten zur Entwicklung einer gleichförmigen Pflanzenbeleuchtung. Die Petunia-Entwicklungskits verfügen über ein 12-LED-Petunia-Modul von ILS. Dieses LED-Array besteht aus zwölf LEDs aus der SSL-Serie von OSRAM Opto Semiconductors. Die LEDs sind in verschiedenen Farbausführungen erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Pflanzenanwendungen zu entsprechen. Die LEDs der Serie OSLON SSL haben eine geringe Strahlbreite, womit das LED-Array Petunia als Pflanzenbeleuchtung geeignete ist, bei der ein fokussierter Lichtstrahl erforderlich ist. Die Kits ILK-PETUNIA-XXX enthalten außerdem die PETUNIA-Linse von LEDiL, die eigens für das Petunia-LED-Array und die darin enthaltenen LEDs der Serie SSL entwickelt wurde.. Die ILK-PETUNIA-XXX Dev-Kits enthalten: 1 x Kühlkörper 4 x M2.5-Schrauben 1 x Petunia-Leiterplatte 1 x Kühlkörper-Adapterplatte 1 x LEDiL Petunia-Linse 28° 2 x Edelstahlring-Distanzstück 1 x obere Edelstahlkappe 1 x Konstantstromtreiber – 350 mA, 17 W 1 x Schnellstartübersicht
Weitere Informationen:
Anwendung:
Wachstum von Keimlingen
LED Farbe:
Blau, Rot
Anzahl der LEDs:
12
Serie:
OSLON SSL Petunia
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
LED Sets
Weitere Suchbegriffe:
led array
,
9209467
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
LED Sets
,
Intelligent LED Solutions
,
ILKPETUNIA04
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
,
LED Kits
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS LED-Treiber 180 → 264 V LED-Treiber, Ausgang 6 → 48V / 350mA Konstantstrom
Intelligent LED Solutions
IZC035-017F-0067A-SA
ab € 19,15*
Zubehör
Intelligent LED Solutions ILA Wärmeleitpad, Graphit Selbstklebend, Stärke 0.16mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-PETUNIA-2A
ab € 3,87*
Zubehör
Ledil Petunia LED Linse 12-LEDs Rechteck x 7.4mm, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E
Ledil
C12528_PETUNIA
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen