Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intematix CL-927-LIN01-PC0 Remote-Phosphor Lichtquelle, Polycarbonat-Linse, Ra 90 / 2700K, 1500 x 20 x 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9209483
Hersteller:
     Intematix
Herst.-Nr.:
     CL-927-LIN01-PC0-1500R
EAN/GTIN:
     5059045495390
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Linsenform = Linear
Farbwiedergabe = 90
Oberflächenfarbe = 2700K
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Umwandlungswirkungsgrad = 220 lm/Wrad
Abmessungen = 1500 x 20 x 9.5mm
Serie = CL-927-LIN01-PC0
Länge = 1.5m
Breite = 20mm
Höhe über Panel = 9.5mm

Serie ChromaLit CL, Intematix - Linear oder Panel. Lineare und Panel Remote Phosphor Linsen der Serie ChromaLit sind verfügbar, mit unterschiedlichem Farbwiedergabeindex und Farbtemperatur, zum Einsatz in jedem Leuchtendesign. Diese Produkte sind ideal für Unterschränke, Arbeitsplatz- und Deckenflächen-Beleuchtung. Die Serie ChromaLit von Intematix besteht aus Remote Phosphor Linsen, mit blauen LEDs, Lasern und OLEDs kombiniert. Der Phosphor befindet sich in einem Verbundwerkstoff und strahlt bei Kombination mit einer blauen Light-Engine weißes Licht ab. Diese Trennung der externen Phosphor-Komponente und der Lichtquelle ergibt ein effizientes, einheitliches Licht, ohne Reflexion und Pixeleffekte. Die ChromaLit Remote Phosphor Linsen-Serie stellt somit eine blendfreie Lichtquelle dar, mit hoher Lichtausbeute und Farbkonsistenz über ihre gesamte Lebensdauer. ChromaLit Remote Phosphor Linsen sind robust und stoßfest, mit einem höheren Systemwirkungsgrad und bis zu 30 % mehr lm/W als herkömmliche LED-Beleuchtungen. Dies wird dadurch realisiert, da sie mit niedrigeren Temperaturen arbeiten, aber der Photonenausstoß maximiert wird, sodass keine Streuscheibe notwendig ist. Leuchtsysteme mit ChromaLit erfordern weniger LEDs, kleinere Kühlkörper, ermöglichen höhere LED-Treiberströme und verringern den Energieverbrauch. Die Serie ChromaLit ist in einer Reihe von Formen erhältlich, auch in Glasausführung. Merkmale der Remote Phosphor Linsen, Serie ChromaLit: – Stromversorgung über blaue Light-Engine (LEDs, Laser und OLEDs) – blendfreie, gleichmäßige Beleuchtung – Hoher Farbwiedergabeindex, Ra 70 bis 90 – Konsistente Farbabstimmung – Hoher Systemwirkung
Weitere Informationen:
Linsenform:
Linear
Farbwiedergabe:
90
Oberflächenfarbe:
2700K
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Umwandlungswirkungsgrad:
220 lm/Wrad
Abmessungen:
1500 x 20 x 9.5mm
Serie:
CL-927-LIN01-PC0
Länge:
1.5m
Breite:
20mm
Höhe über Panel:
9.5mm
Weitere Suchbegriffe: 9209483, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, Remote Phosforisierende Komponenten, Intematix, CL927LIN01PC01500R, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, Remote Phosphor Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intematix
CL-927-LIN01-PC0-0150R
ab € 9,17*
Zubehör
Intematix
CL-927-LIN01-PC0-0900R
ab € 54,82*
Zubehör
Intematix
CL-830-LIN01-PC0-1500R
ab € 82,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.