| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9209669 Herst.-Nr.: 2TLA022312R1200 EAN/GTIN: 5059041378109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste
ABB Orion Lichtgitterzubehör. Eine Auswahl an Zubehör für die Orion Lichtgitter von ABB. ; 920-9647 920-9647 - JSM Orion05 Rotationshalterungen für Orion3, 4-teilig ; 920-9641 920-9641 - JSM Orion02 Standardhalterungen für Orion3, 4-teilig ; 920-9650 920-9650 - JSM Orion08 Montagesatz für Orion3, 4-teilig ; 920-9653 920-9653 - JSM Orion09 Montagesatz für Orion3, 6-teilig ; 920-9657 920-9657 - Orion K050 Umlenkspiegel in Ständer, 1000 mm ; 920-9666 920-9666 - Orion K080 Umlenkspiegel in Ständer, 1200 mm ; 920-9669 920-9669 - Orion K090 Umlenkspiegel in Ständer, 1650 mm ; 920-9663 920-9663 - Orion K120 Umlenkspiegel in Ständer, 1650 mm ; 920-9672 920-9672 - Orion 060 Schützständer, 600 mm ; 920-9675 920-9675 - Orion 100 Schützständer, 1000 mm ; 920-9679 920-9679 - Orion 120 Schützständer, 1200 mm ; 920-9688 920-9688 - Orion 165 Schützständer, 1650 mm ; 920-9681 920-9681 - Orion 190 Schützständer, 1900 mm ; 920-9685 920-9685 - Orion Einstellungsständerplatte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: abb lichtgitter, lichtgitter, 9209669, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, ABB, 2TLA022312R1200, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 43 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.008,51* | € 1.089,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1.012,92* | € 1.094,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1.065,83* | € 1.152,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.059,88* | € 1.172,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.110,00* | € 1.192,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|