| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9209714 Herst.-Nr.: 2TLA022310R0000 JSM Orion01 EAN/GTIN: 5059041278614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste
ABB Orion Lichtschrankenzubehör. Eine Auswahl an Zubehör für die Orion Lichtschranken von ABB. ; 920-9714 920-9714 – JSM Orion01 Standardhalterungen für Orion1 ;2, 4 Stück ; 920-9726 920-9726 – JSM Orion06 Montage Kit für Orion1 ;2, 4 Stück ; 920-9739 920-9739 – M12-C02PT2T Senderkabel für Orion1 Extended ; 920-9732 920-9732 – M12-C02PT6RB Empfängerkabel für Orion1 Extended ohne Stummschaltung ; 920-9736 920-9736 – M12-C02PT62RM Empfängerkabel für Orion1 Extended Muting ; 920-9745 920-9745 – PT-C1PT Kaskadenkabel für Orion1 Extended, 1 m ; 920-9748 920-9748 – PT-C05PT Kaskadenkabel für Orion1 Extended, 0,5 m ; 920-9742 920-9742 – PT-C005PT Kaskadenkabel für Orion1 Extended, 0,05 m ; 920-9751 920-9751 – Orion WET-030 Schutzrohr für Orion1 Base, 300 mm ; 920-9754 920-9754 – Orion WET-060 Schutzrohr für Orion1 Base, 600 mm ; 920-9758 920-9758 – Orion WET-090 Schutzrohr für Orion1 Base, 900 mm ; 920-9767 920-9767 – Orion WET-120 Schutzrohr für Orion1 Base, 1200 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, 9209714, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, ABB, 2TLA022310R0000JSMOrion01, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |