Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact VS-08-SD-F-BK Staubschutzkappe mit Schnur für RJ45-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9210180
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658066
EAN/GTIN:
     4046356144315
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung schwarz
Zubehörtyp = Staubschutzkappe mit Schnur
Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP 67
Material = Polyamid
Serie = VS-08-SD-F-BK
Interfacetyp = RJ45

IP67- und IP65-Schutzabdeckungen und Dichtungsstopfen. Eine Serie von Verschlussstopfen und Schutzkappen für Bedienfeldrahmen und Kontakteinsätze von Phoenix Contact. Die Schutzvorrichtungen sind aus langlebigem Kunststoff gefertigt und haben die Schutzart IP65/67. Teilenummer ; 921-0124 921-0124 – Verschlussstopfen für Bedienfeldrahmen – Push-Pull-Verriegelung Teilenummer ; 921-0133 921-0133 – Schutzabdeckung für Kontakteinsatz – Push-Pull-Verriegelung Teilenummer ; 921-0155 921-0155 – Schutzabdeckung für Kontakteinsatz – keine Verriegelung Teilenummer ; 921-0180 921-0180 – Schutzabdeckung für Kontakteinsatz – keine Verriegelung (flache Ausführung)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Staubschutzkappe mit Schnur
Zur Verwendung mit:
RJ45-Steckverbinder
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP 67
Material:
Polyamid
Serie:
VS-08-SD-F-BK
Interfacetyp:
RJ45
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, phoenix contact rj45 steckverbinder, 9210180, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, Phoenix Contact, 1658066, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,70*
€ 3,63*
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,65*
€ 3,64*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,824*
€ 3,804*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 3,89*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,79*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1658684
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.