Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments CMOS-Inverter Schmitt-Trigger Hex 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments CMOS-Inverter Schmitt-Trigger Hex 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V, SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-9222934
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC14D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung max. = 6 Vmm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm

Wechselrichter und Puffer der 74HC-Familie, Texas Instruments. Wechselrichter und Puffer von Texas Instruments aus der Produktfamilie 74HCT von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung max.:
6 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, HCT-Logik, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, 74hc logic, 9222934, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74HC14D, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.