Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton MCB Leitungsschutzschalter Typ C, Pol 1P+N 0.5A 240V, Abschaltvermögen 10 kA xEffect DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9227065
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278657 FAZ-C0,5/1N
EAN/GTIN:
     5059039085972
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P+N
Strom = 0.5A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 240V
DC-Nennspannung = 48V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xEffect
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 36mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 80mm
Modellnummer = 5/1N, FAZ-C0
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P+N
Strom:
0.5A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
240V
DC-Nennspannung:
48V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xEffect
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
36mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
80mm
Modellnummer:
5/1N, FAZ-C0
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: 9227065, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 278657FAZC0,51N, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,91*
Zubehör
Eaton
104903 ZV-BS-G
ab € 2,67*
Zubehör
Eaton
274418 Z-IS/SPE-1TE
ab € 4,98*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,55*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,79*
Zubehör
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 81,98*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.