Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 50A 240 → 415V, Abschaltvermögen 10 kA xEffect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9227138
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278980 FAZ-C50/3N
EAN/GTIN:
     5059039085842
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat eaton 3 polig
Polzahl = 3P
Strom = 50A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 240 → 415V
DC-Nennspannung = 96V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xEffect
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 66mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 80mm
Auslösemechanismus = Thermomagnetisch

IEC 898; BS/EN60-898; EN50 022/DIN46277-3 (BS5584) FAZ-C*/* ; FAZ-S*/* = IEC/EN60947-2. Eaton Miniatur-Überlastschalter (MCBs) - Serie FAZ. Die Miniatur-Überlastschalter (MCBs) der Serie FAZ von Eatons x Effect-Serie haben eine Strombegrenzungskonstruktion, die eine schnelle Kurzschlussunterbrechung bietet, die die Durchlassstrom von elektrischer Energie und Überlastströmen reduziert, die den Stromkreis beschädigen können. Die MCBs der Serie FAZ sind ideal für die Steuerung von Stromkreisen und elektrischen Verteilern geeignet und bieten eine Vielzahl von verschiedenen Schutzeigenschaften, um Ihre elektrischen Geräte vor Überlastschäden zu schützen. Für zusätzliche Sicherheit kann der MCB-Schalter nicht durch Halten des Griffs in der EIN-Position umgangen werden, diese MCB sind außerdem fingerfest und verfügen über einen auslösenden Mechanismus. Diese Sicherungsautomaten haben sowohl eine thermische als auch eine elektromagnetische Freigabe, mit Nennströmen von 0,16 A bis 63 A und einer Schaltleistung von 15 kA oder 10 kA je nach Gerätetyp. Die Serie FAZ umfasst Leitungsschutzschalter, Verriegelungen, Sammelschienen und Snap-on-Zubehör einschließlich Hilfseinrichtungen und Auslösemodule. Eigenschaften und Vorteile. thermisch-magnetischer Überstromschutz Die Leitungsschutzschalter können mit Strom versorgt werden Von der Leitungs- oder Lastseite Klares Anzeigen der Kontaktposition über den vorderen Kippschalter Einfache Montage auf DIN-Schiene. MCB-Modulbreite von nur 17,5 mm (pro Pol) Sechs Stufen des Kurzschlussschutzes, kategorisiert nach Typ B-, C-, D-, K-, S- und Z-Kurven Kleine modulare Breite des Geräts und des Zubehörs spart Platz in der Tafel oder im Gerät, was zu Kosteneinsparungen führen kann Einpolig bis zu 4-polig erhältlich Zweifache Nennleistung gemäß IEC 60947-2-Standard MCB-Modulbreiten: 1P 17,5 mm, 2P 35 mm und 3P 52,5 mm. Normen. IEC 898; BS/EN60-898; EN50 022/DIN46277-3 (BS5584). FAZ-C*/* und FAZ-S*/* = IEC/EN60947-2 IEC 60947-2 Bezieht sich auf Niederspannungs-Überlastschalter für den Einsatz in industriellen und ähnlichen Anlagen. In Großbritannien sind diese Leistungsschalter traditionell als Leitungsschutzschalter (MCB) bekannt, die in einem geformten Gehäuse untergebracht sind (MCCBs) und auch Luftschutzschalter (ACBs).
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
50A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
240 → 415V
DC-Nennspannung:
96V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xEffect
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
66mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
80mm
Auslösemechanismus:
Thermomagnetisch
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, 9227138, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 278980FAZC503N, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
274418
ab € 2,66*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,71*
Zubehör
Eaton
104903 ZV-BS-G
ab € 3,67*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,07*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,41*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,86*
Zubehör
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 82,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.