Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZVN4310A N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 900 mA 850 mW, 3-Pin E-Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9227780
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZVN4310A
EAN/GTIN:
     5059043031286
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 900 mA
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = E-Line
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 500 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3V
Verlustleistung max. = 850 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 4.77mm
Höhe = 4.01mm

N-Kanal-MOSFET, 100 V bis 950 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
900 mA
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
E-Line
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
500 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3V
Verlustleistung max.:
850 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
4.77mm
Höhe:
4.01mm
Weitere Suchbegriffe: 9227780, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZVN4310A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.015,32*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 1,00383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.101,72*
€ 4.881,0468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.078,16*
€ 4.853,0104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.031,04*
€ 4.796,9376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.015,32*
€ 4.778,2308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.