Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZVN4424A N-Kanal, THT MOSFET 240 V / 260 mA 750 mW, 3-Pin E-Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex ZVN4424A N-Kanal, THT MOSFET 240 V / 260 mA 750 mW, 3-Pin E-Line
Artikel-Nr.:
     108EL-9227793
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZVN4424A
EAN/GTIN:
     5059043417899
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 260 mA
Drain-Source-Spannung max. = 240 V
Gehäusegröße = E-Line
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 5,5 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.8V
Verlustleistung max. = 750 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -40 V, +40 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C

N-Kanal-MOSFET, 100 V bis 950 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
260 mA
Drain-Source-Spannung max.:
240 V
Gehäusegröße:
E-Line
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
5,5 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.8V
Verlustleistung max.:
750 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-40 V, +40 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 9227793, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZVN4424A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.632,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,65803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.816,52*
€ 3.351,6588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.796,68*
€ 3.328,0492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.707,88*
€ 3.222,3772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.661,56*
€ 3.167,2564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.632,12*
€ 3.132,2228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.