Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZXMP6A13FTA P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 1,1 A 806 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex ZXMP6A13FTA P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 1,1 A 806 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-9227914
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMP6A13FTA
EAN/GTIN:
     5059043298443
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 1,1 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 400 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 806 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = –55 °Cmm

P-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
1,1 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
400 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
806 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 9227914, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZXMP6A13FTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,15226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 538,23*
€ 640,4937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 526,83*
€ 626,9277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 494,04*
€ 587,9076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,73*
€ 574,4487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 456,78*
€ 543,5682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.