Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BSS84-7-F P-Kanal, SMD MOSFET 50 V / 130 mA 300 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BSS84-7-F P-Kanal, SMD MOSFET 50 V / 130 mA 300 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-9228131
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BSS84-7-F
EAN/GTIN:
     5059043023601
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 130 mA
Drain-Source-Spannung max. = 50 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 10 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Verlustleistung max. = 300 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C

P-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
130 mA
Drain-Source-Spannung max.:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
10 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Verlustleistung max.:
300 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, 9228131, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, BSS847F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,58*
€ 138,7302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,36*
€ 136,0884
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 76,23*
€ 90,7137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,69*
€ 90,0711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,63*
€ 86,4297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,26*
€ 72,8994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.