Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECPU (A) X PP Folienkondensator 100nF ±20% / 16V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9230373
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECPU1C104MA5
EAN/GTIN:
     5059039436194
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±20%
Serie = ECPU (A)
Entstörklasse = X
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1mm
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)°C

Serie ECPU (A). ECPU(A)-Folienkondensatoren von Panasonic verfügen über eine formlose Bauweise mit einer innere Elektrode und gestapeltem Dielektrikum. Diese Folienkondensatoren bieten Kapazitätswerte bis zu 1,0 μF und niedrigen ESR. Nur für Aufschmelzlötung Kleine 3225-Gehäuseabmessungen. Anwendungsbereich. Geeignete Anwendungen für diese Folienkondensatoren umfassen Entstörung und Kopplung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
ECPU (A)
Entstörklasse:
X
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, 9230373, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECPU1C104MA5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,57*
3000
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,63*
1
€ 5,95*
ab € 0,4718*
€ 0,958*
1 Tag
16651
5
€ 14,99*
ab € 0,656*
€ 1,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.710,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.