Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwandverkleidung für Iveco Daily, Bj. 1999-2014, Radstand 3000Lmm, Laderaumvolumen 10,2m³


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Seitenwandverkleidung für Iveco Daily, Bj. 1999-2014, Radstand 3000Lmm, Laderaumvolumen 10,2m³
Seitenwandverkleidung für Iveco Daily, Bj. 1999-2014, Radstand 3000Lmm, Laderaumvolumen 10,2m³
Artikel-Nr.:
     109-15101061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Seitenwandverkleidung

Referenzbild. Abbildung zeigt Seitenwandverkleidung in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 3000mm.

Seitenwandverkleidung für Iveco Daily
Bj. 1999-2014, Radstand 3000Lmm, Höhe 2, Laderaumvolumen 10,2m³
  • 11-teilig
  • für Modelle mit Schiebetür rechts
  • inkl. Hecktürverkleidungen
Eigenschaften:
  • Material: belastbares Furniersperrholz, 4mm dick
  • Oberfläche: Kunstharzbeschichtung (grau)
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
Die abgebildeten Zurrschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Den genauen Lieferumfang entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
Weitere Suchbegriffe: Seitenverkleidung, Wandverkleidung, Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Innenverkleidung, Holzverkleidung, Transporterwand, Holzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 406,41*
€ 483,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 401,27*
€ 477,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 394,42*
€ 469,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 383,99*
€ 456,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 339,78*
€ 404,34
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 321,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 386,74*
Ähnlich
k.A.
ab € 427,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.