Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwandverkleidung für Iveco Daily, Bj. 1999-2014, Radstand 3300mm, Laderaumvolumen 12m³


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Seitenwandverkleidung für Iveco Daily, Bj. 1999-2014, Radstand 3300mm, Laderaumvolumen 12m³
Seitenwandverkleidung für Iveco Daily, Bj. 1999-2014, Radstand 3300mm, Laderaumvolumen 12m³
Artikel-Nr.:
     109-15101062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Seitenwandverkleidung

Referenzbild. Abbildung zeigt Seitenwandverkleidung in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 3000mm.

Seitenwandverkleidung für Iveco Daily
Bj. 1999-2014, Radstand 3300mm, Höhe 2, Laderaumvolumen 12m³
  • 11-teilig
  • für Modelle mit Schiebetür rechts
  • inkl. Hecktürverkleidungen
Eigenschaften:
  • Material: belastbares Furniersperrholz, 4mm dick
  • Oberfläche: Kunstharzbeschichtung (grau)
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
Die abgebildeten Zurrschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Den genauen Lieferumfang entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
Weitere Suchbegriffe: Seitenverkleidung, Wandverkleidung, Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Innenverkleidung, Holzverkleidung, Transporterwand, Holzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 473,35*
€ 563,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 462,32*
€ 550,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 450,73*
€ 536,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 437,59*
€ 520,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 387,94*
€ 461,65
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 338,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 319,54*
Ähnlich
k.A.
ab € 428,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.