Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Küchentrichter
>
Artikel
Trichter, Durchmesser 235mm, HD-PE, mit Sieb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
109-20100048
Hersteller:
max4car
Herst.-Nr.:
3000
EAN/GTIN:
4028354030005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
Trichter, aus Kunststoff (HD-PE), Durchmesser 235mm, mit Sieb
Innenmaß/Nutzmaß: 235mm
Außenmaß: 240mm
Länge: 245mm
Farbe: orange
Gewicht: 201g
Eigenschaften:
aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE)
Kraftstoff-, Öl- und Säurebeständig
Lebensmittelecht und LMBG-konform
hoher Rand für großes Fassungsvermögen und Spritzschutz
mit stabilem Laschengriff nd Aufhängöse
mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf
mit herausnehmbarem Feinsieb aus Metall
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 109
>
Trichter
Weitere Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
,
Spezialtrichter
,
Trichter
,
max4car trichter
,
spezialtrichter
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
116
5
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 3,79*
Lager 1498
1 Tag
90
5
€ 5,45*
ab € 2,89*
€ 3,80*
Lager 2478
1 Tag
90
20
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,88*
Lager 4BULW
1 Tag
112
5
€ 5,59*
ab € 3,04*
€ 3,94*
Lager 109
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,92*
€ 4,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 109
Versand:
Lager 109
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trichter, Durchmesser 150mm, HD-PE
max4car
3015
ab € 1,01*
Ähnlich
Trichter, Durchmesser 195mm, HD-PE, mit Sieb
max4car
3006
ab € 2,09*
Ähnlich
Trichter, Durchmesser 195mm, HD-PE, mit Sieb und flexiblem Kunststoffrohr
max4car
3007
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen