Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Abdeckplane
>
Gewebeplane
>
Artikel
Anhängerplane/Gepäck- und Universalplane, 3x4m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
109-20110021
Hersteller:
HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
25234
EAN/GTIN:
4007928252340
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
Gewebeplane
Anhängerplane/Gepäck- und Universalplane, 3x4m
Ideal für Haus und Hof, Gewerbe, Freizeit, usw.
Abmessungen: 3x4m
Material: reißfestes Polyethylen
mit Metallösen und verstärktem Rand und Ecken
Wasserdicht
Temperaturbeständig
Abwaschbar
Farbe: blau
Gewicht: 1,3kg
Verpackung: Polybeutel
Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Expanderseil. Dies ist unter der Artikelnummer 109-20110029 als Zubehör erhältlich.
... >
Lager 109
>
Anhängerzubehör
>
Anhängernetze und -planen
Weitere Suchbegriffe:
gewebeplane 12m²
,
container abdeckplane
,
Abdeckplane
,
Plane
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drehverschluss für Planen
LAS
10610
ab € 3,03*
Zubehör
Expanderhaken, 6er Set
LAS
10676
ab € 2,44*
Zubehör
Expanderseil, Länge: 7m, mit 2 Würgeklemmen
LAS
10515
ab € 9,86*
Zubehör
HP Autozubehör 25.775 25.775 Expanderseil (Ø x L) 7.5 mm x 7 m mit Schlaufen
HP Autozubehör
25.775
ab € 5,74*
Zubehör
Planengummi
LAS
10673
ab € 2,32*
Zubehör
Planenspanner
LAS
88675
ab € 1,61*
Zubehör
Planenspanner mit Klapphülse und Haken, 4er Set
LAS
10674
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen