Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25.775 25.775 Expanderseil (Ø x L) 7.5 mm x 7 m mit Schlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857388-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25.775
EAN/GTIN:
     4007928257758
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine
Expanderseil

Inkl. 2 Würgeklemmen
7 m

Ummantelung aus fein gewebter PE-Faser.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Ladungssicherungs-Besonderheiten: mit Schlaufen · Material: Gummi · Produkt-Art: Expanderseil · Produktabmessung, Länge: 7 m · Produktabmessung, Ø: 7.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 7.5 mm x 7 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7 m
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Ladungssicherungs-Besonderheiten:
mit Schlaufen
Material:
Gummi
Produkt-Art:
Expanderseil
Weitere Suchbegriffe: Gepäckspanner, hp autozubehör expanderseil, gepäckspanner, expanderseil 7m, 4007928257758, HP Autozubehör, 25.775, Expander
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,12*
3 Tage
43
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 8,14*
1 Tag
58
€ 6,95*
ab € 6,50*
€ 8,89*
2 Tage
58
€ 4,99*
ab € 7,13*
€ 9,72*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
0410218
ab € 4,21*
Sonstiges
HP Autozubehör
0410219
ab € 3,32*
Sonstiges
HP Autozubehör
C32446
ab € 9,00*
Sonstiges
HP Autozubehör
25245
ab € 13,90*
Sonstiges
HP Autozubehör
25263
ab € 14,40*
Sonstiges
HP Autozubehör
25268
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.