Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Werkzeugkasten, BxHxT: 640x450/180x440/600mm, 3-Punkt-Verriegelung mit Zylinderknebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbau-Werkzeugkasten, BxHxT: 640x450/180x440/600mm, 3-Punkt-Verriegelung mit Zylinderknebel
Unterbau-Werkzeugkasten, BxHxT: 640x450/180x440/600mm, 3-Punkt-Verriegelung mit Zylinderknebel
Schließsystem: 3-Punkt-Verriegelung mit Zylinderschloss
Artikel-Nr.:
     109-29100041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox

Bitte beachten Sie die separate Abbildung für das Schließsystem.

Unterbau-Werkzeugkasten, BreitexHöhexTiefe: 640x450/180x440/600mm,
3-Punkt-Verriegelung mit Zylinderknebel
  • aus Kunststoff Polyethylen (HD-PE) schwarz
  • inkl. ein Paar Halterungen, Flachstahl 40x5mm, schwarz kunststoffbeschichtet, mit Schrauben
  • Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet.
  • Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A).
  • Schließwinkel aus Aluminium
  • Überdrehsichere Drehriegel/Schlösser aus Messing und Zinkdruckguss
  • PE-Schlossabdeckung
Eigenschaften:
  • Als Unterfahrschutz gemäß Richtlinie EWG 89/297 geeignet
  • Spritzwasserdicht ohne zusätzliche Gummidichtung
  • Sortenreinheit garantiert Recyclefähigkeit
  • Im Winter kein „Verschweißen“ des Deckels mit dem Kasten durch Eis und Schnee
Die abgebildete Schublade ist als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Informationen über die Schließmechanismen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Unterbaukasten, Staubox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.