Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 109-50101040 Herst.-Nr.: 86053 EAN/GTIN: 4006132860532 |
| | |
|
| | |
| Warnweste, EN ISO 20471, neongelb - Entspricht der Europa-Norm nach EN ISO 20471:2013+A1:2016
- Fluoreszierendes Gelb mit reflektierenden Signal-Streifen
- Material: 100% Polyester
- Universell passend (Körpergröße: 164-194cm, Brustumfang: 108-116cm), seitlich geschlossen
- Waschmaschinenfest bis 40°C
- Mitführungspflicht für LKW und gewerblich genutzte PKW
- Farbe: neongelb
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en 471 gelb, kennzeichnungswesten, warnschutzweste gelb, Schutzweste |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 109 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,62* | € 2,78* | | | | | | 7 Tage | | | 9 | | € 6,99* | ab € 2,72* | € 4,16* | | | | | 6 Tage | | | 8 | | € 6,99* | ab € 3,25* | € 4,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,59* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 109 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 109 | | Versand: Lager 109 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 109 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|