Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Prefocus-Sockel
>
Sockel PX26d
>
Artikel
Halogen-Autolampe H7, 12V, 55 Watt, Sockel PX26D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
109-50110020
Hersteller:
Eufab
Herst.-Nr.:
13022
EAN/GTIN:
4017681130229
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
Halogen-Autolampe H7
Spannung: 12V
Leistung: 55 Watt
Sockel: PX26D
Mit E-Zulassung
Verpackung: 1 Stück im Karton
... >
Lager 109
>
Autobeleuchtung
>
Halogen-Autolampen H7
Weitere Suchbegriffe:
Sockel PX26d
,
autolampen h7
,
Autobeleuchtung
,
Glühlampe
,
Glühbirne
,
Auto Lampe
,
Halogenlampe H7
,
Lampe H7
,
Halogen H7
,
Halogen Lampe
,
H7 Lampen
,
Leuchtmittel H7
,
Autobirne H7
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halogen-Autolampe H7 Blue Power Light, 12V, 55 Watt, Sockel PX26D
Eufab
13127
ab € 9,95*
Ähnlich
Halogen-White Power Light EUFAB H7, 12V, 55W, PX26D, 2 Stück
Eufab
13391
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen