Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Prefocus-Sockel
>
Sockel PX26d
>
Artikel
Halogen-Autolampe H7 Blue Power Light, 12V, 55 Watt, Sockel PX26D
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
109-50110024
Hersteller:
Eufab
Herst.-Nr.:
13127
EAN/GTIN:
4017681131271
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
Halogen-Autolampe H7 Blue Power Light
Eine hochwertige, mit Xenon-Gas gefüllte Qualitätslampe
Mit bis zu 50% mehr Leuchtkraft
Spannung: 12V
Gerade bei schlechten Sichtverhältnissen, wie bei Schnee oder Regen, sorgt diese Lampe durch ihr hellgrelles blaues Licht für eine weitere Voraussicht und bessere Fahrbahnausleuchtung.
Leistung: 55 Watt
Sockel: PX26D
Mit E-Zulassung
Verpackung: 2 Stück in Verkaufsbox
... >
Lager 109
>
Autobeleuchtung
>
Halogen-Autolampen H7
Weitere Suchbegriffe:
Sockel PX26d
,
autolampen h7
,
Autobeleuchtung
,
Glühlampe
,
Glühbirne
,
Auto Lampe
,
Halogenlampe H7
,
Lampe H7
,
Halogen H7
,
Halogen Lampe
,
H7 Lampen
,
Leuchtmittel H7
,
Autobirne H7
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halogen-Autolampe H7, 12V, 55 Watt, Sockel PX26D
Eufab
13022
ab € 1,37*
Ähnlich
Halogen-White Power Light EUFAB H7, 12V, 55W, PX26D, 2 Stück
Eufab
13391
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen