Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorband, selbstklebend, 2m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektorband, selbstklebend, 2m, weiß
Reflektorband, selbstklebend, 2m, weiß
Reflektorband, selbstklebend, 2m, weiß
Reflektorband, selbstklebend, 2m, weiß
Reflektorband, selbstklebend, 2m, weiß
Reflektorband, selbstklebend, 2m, weiß
Artikel-Nr.:
     109-50120098
Hersteller:
     LAS
Herst.-Nr.:
     10216
EAN/GTIN:
     4049145102169
Suchbegriffe:
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung
Gefahrenmarkierungsband
Reflektorband, selbstklebend, 2m, weiß
  • Anwendung: Zur Markierung eines Anhängers
  • LängexBreite: 200x5,35cm
  • Material: flexibles PVC
  • selbstklebend
  • zuschneidbar
  • mit E-Zulassung
  • Farbe: weiß

Hinweis: Bitte beachten sIe die gesetzlichen Vorschriften zu retroreflektierenden Markierungen an Fahrzeugen und Anhängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LAS
10217
ab € 13,05*
Ähnlich
LAS
10215
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.