Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorband, selbstklebend, 2m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektorband, selbstklebend, 2m, gelb
Reflektorband, selbstklebend, 2m, gelb
Reflektorband, selbstklebend, 2m, gelb
Reflektorband, selbstklebend, 2m, gelb
Reflektorband, selbstklebend, 2m, gelb
Reflektorband, selbstklebend, 2m, gelb
Artikel-Nr.:
     109-50120099
Hersteller:
     LAS
Herst.-Nr.:
     10217
EAN/GTIN:
     4049145102176
Suchbegriffe:
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung
Gefahrenmarkierungsband
Reflektorband, selbstklebend, 2m, gelb
  • Anwendung: Zur Markierung eines Anhängers
  • LängexBreite: 200x5,35cm
  • Material: flexibles PVC
  • selbstklebend
  • zuschneidbar
  • mit E-Zulassung
  • Farbe: gelb

Hinweis: Bitte beachten sIe die gesetzlichen Vorschriften zu retroreflektierenden Markierungen an Fahrzeugen und Anhängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LAS
10215
ab € 12,96*
Ähnlich
LAS
10216
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.