Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage MAULcargo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Display
Zeigt Zählfunktion im Display
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-1799209
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1799209
EAN/GTIN:
     4002390042406
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
  • Robust: Wiegeteller aus Edelstahl mit rutschhemmenden Noppen, schützend, gut zu reinigen
  • Netzunabhängig: Energiesparender Batteriebetrieb, inklusive einer 9 V Blockbatterie
  • Clevere Zählfunktion: Anzahl gewichtsgleicher Teile ermitteln
  • Besonders flache Bauform
  • Besseres Ablesen auch bei großen Paketen: Separates Bedienpult, lesefreundlich abgeschrägt
  • Stabil: Gehäuse aus Stahl, lackiert
  • Freie Positionierung des Bedienpultes auf dem Tisch oder an der Wand
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Geschützt: geschlossene Bauform des Bedienpultes gegen Eindringen von Staub
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Zählfunktion, so geht´s: Referenzgewicht auflegen, speichern, alle gewichtsgleichen Teile auflegen, Gesamtmenge ablesen
  • Flexibel: Umschaltbar kg/lb
  • Kabellänge Wiegeteller - Pult 1,5 m
  • Pult 18 x 9 x 3,8 cm, aus Aluminium
  • Große Wiegefläche 27 x 27 cm, Bauhöhe 4,5 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Separates Bedienpult. Umschaltbar kg/lb. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Funktionen: On/Off,Tare, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion
Breite:
180
Farbe:
Sonstige
Höhe:
38
Tiefe:
90
Tragfähigkeit der Waage:
120000
Werkstoff:
Gehäuse Metall, Teller Edelstahl
Wiegegenauigkeit:
50
Breite der Waagschale:
270
Länge der Waagschale:
270
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie inklusive
Herstellerprodukttyp:
MAULcargo
Herstellerproduktbezeichnung:
Paketwaage
Anschlusswert:
k. A.
Weitere Suchbegriffe: paketwaage - 300 kg / 50 g
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
€ 4,95*
ab € 103,33*
€ 123,66*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 113,51*
€ 134,63*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 143,71*
Frei Haus
ab € 126,58*
€ 151,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,18*
€ 151,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 103,33* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.