Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage 120Kg cargo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-775189
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     17992 09
EAN/GTIN:
     4002390042406
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
Paketwaage MAULcargo. Werkstoff: Gehäuse Metall, Teller Edelstahl. Separates Bedienpult. Umschaltbar kg/lb. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Funktionen: On/Off,Tare, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion. Wiegebereich / -genauigkeit: 120kg / Teilung 50g. Mindestlast 150g. Tellergröße (Ø) oder (B x L): x 270 mm x 270 mm. Größe Waage (B x T x H): 180 mm x 90 mm x 38 mm. Energieversorgung:. Anschlusswert: k. A. W. Art der Hilfsenergie: Batterie inklusive.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
120 kg
Teilung:
50 g
Farbe:
grau
Ausführung:
Batteriebetrieb
Größe (B x H x T):
180 x 90 x 38 mm (Pult)
Wiegefläche:
270 x 270 mm
Weitere Suchbegriffe: paketwaage - 300 kg / 50 g, Paketwaagen, Portowaagen, Päckchenwaagen, Briefwaagen, Waagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 103,33*
€ 123,66*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 113,51*
€ 134,63*
Lager 690
1
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 143,71*
Frei Haus
ab € 126,58*
€ 151,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,18*
€ 151,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 122,19* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.