| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 113-2253096 Herst.-Nr.: 2253096 EAN/GTIN: 4002390015332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zum Montieren auf Metall, Kunststoff, Holz
- Aus verchromtem Stahl mit extrem kräftiger Doppelschenkel-Stahlfeder
- Der Beste unter den Klemmern in Materialgüte und Klemmkraft
- Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
- Zum Anbringen von Informationen, die oft abgenommen oder ausgewechselt werden, z. B. Besucher-Namen am Empfang oder Schaltpläne/Prüfprotokolle im Fertigungsbereich
- Leistungsstark: Extrem hohe Auszugskraft, große Klemmweite
- Einzigartig: Durch spezielle Geometrie verwindungssteif, mit Griffmulde gegen Abrutschen des Fingers
- Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
- Langzeitgetestet, millionenfach bewährt
- Angeschraubt ist der Klemmer diebstahlsicher befestigt
- Lieferung ohne Montagematerial
- Garantie 3 Jahre
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Zum Montieren auf Metall, Kunststoff, Holz. Auch zum Aufhängen | Breite: | 125 | Farbe: | hellsilber | Werkstoff: | Metall | Ausführung des Gebindes: | bedruckte Kartonage | max. Klemmdicke: | 20 | Klemmfeder vorhanden: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Montage-Klemmer MAULpro | Ausführung des Inhalts Packung: | 10 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 113 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,53* | € 3,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 2,837* | € 4,295* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,66* | € 4,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,86* | € 6,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 24,95* | € 34,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 113 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 113 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 113 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|