Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Montage-Klemmer, Breite 125 mm, Klemmweite 20mm, nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL Montage-Klemmer, Breite 125 mm, Klemmweite 20mm, nickel
MAUL Montage-Klemmer, Breite 125 mm, Klemmweite 20mm, nickel
Artikel-Nr.:
     388-27057E-10
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2253096
EAN/GTIN:
     4002390015332
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
- Zum Montieren auf Metall, Kunststoff, Holz
- Aus vernickeltem Metall
- Mit kräftiger Spiralfeder
- Auch zum Aufhängen
- Lieferung ohne Montagematerial
- Breite: 125 mm
- Klemmweite: 20 mmmax. Klemmweite: 20 mm
Breite: 125 mm
Material: Metall
Farbe: grau

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,60*
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,837*
€ 4,295*
8 Tage
37
1
€ 5,87*
ab € 2,66*
€ 4,73*
1
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 6,06*
1
€ 3,50*
ab € 24,95*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,295*
€ 5,11105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,075*
€ 4,84925
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,799*
€ 4,52081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,559*
€ 4,23521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,437*
€ 4,09003
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,837*
€ 3,37603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.