Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2335243 Herst.-Nr.: 2335243 EAN/GTIN: 4002390064675 |
| |
|
| | |
| - Für Preisbewusste
- Platte aus Karton mit Folienüberzug
- Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
- Umweltschonend, da unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar, frei von Kunststoff
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Klemmweite ca. 0,8 cm
" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A4-Format. Auch zum Aufhängen. Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster. Einsetzbar bei Temperaturen von -10° bis +60 C, wasserunempfindlich. Innenseite schwarz | Breite: | 245 | Farbe: | orange | Höhe: | 310 | Werkstoff: | Karton mit Folienüberzug | max. Anzahl der Blätter: | 80 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 8 | Material der Klemme: | Metall verchromt | Herstellerprodukttyp: | mit Folienüberzug | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett | min. Dicke: | 13 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,38* | | | | Lager 113 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,13* | € 1,70* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,06* | € 1,94* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,17* | € 2,04* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,12* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|