Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2335243 Herst.-Nr.: 2335243 EAN/GTIN: 4002390064675 |
| |
|
| | |
| - Schreibplatte mit Folienüberzug
- Werkstoff: Karton mit Folienüberzug
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 8 mm, hellsilber
- A4-Format. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen
- Größe (B x H): 229 x 319 mm
- Stärke: 13 mm
- Farbe: orange
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | A4-Format. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen | Breite: | 229 mm | Bruttogewicht: | 0.139 kg | Deckel: | nein | Farbe des Clips: | hellsilber | Farbname: | Orange | für Format: | A4 | Höhe: | 319 mm | Lage der Klemme: | kurze Seite | Marke: | Maul | Material: | Karton | Material der Klemme: | Metall | max. Klemmweite: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,38* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,13* | € 1,70* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,06* | € 1,94* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,17* | € 2,04* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,12* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|