Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 113-6161590 Herst.-Nr.: 6161590 EAN/GTIN: 4002390050388 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Preisbewusste
- Modernes Design: Gehäuse zart gewölbt, Oberfläche leicht erodiert, Seite mit vertikalen Rillen
- Komfortabel: Mit feinem Griffrand
- Umweltschonende Karton-Verpackung, recycelbar, mit Sichtfenster für Farberkennung
- Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
- Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
- Farbig sortiert (99) bestehend aus: Je 2 x gelb, rot, blau und je 1 x weiß, grün, grau, schwarz
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert | Farbe: | schwarz | Höhe: | 7 | Werkstoff: | Kuststoff, Ferrit | Durchmesser: | 15 | Sonderform: | rund | Tragfähigkeit: | 150 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 10 Stück in Kartonverpackung | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnet MAULsolid |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,63* | € 1,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 113 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,81* | € 1,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 113 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,081* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 113 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 113 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|