Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6163213 Herst.-Nr.: 6163213 EAN/GTIN: 4002390051354 |
| |
|
| | |
| - Für Preisbewusste
- Modernes Design: Gehäuse zart gewölbt, Oberfläche leicht erodiert, Seite mit vertikalen Rillen
- Komfortabel: Mit feinem Griffrand
- Umweltschonende Karton-Verpackung, recycelbar, mit Sichtfenster für Farberkennung
- Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
- Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
- Farbig sortiert (99) bestehend aus: Je 2 x gelb, rot, blau und je 1 x weiß, grün, grau, schwarz
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert | Farbe: | gelb | Höhe: | 9,6 | Werkstoff: | Kunststoff, Ferrit | Durchmesser: | 32 | Sonderform: | rund | Tragfähigkeit: | 800 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 10 St. in Kartonverpackung | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnet MAULsolid |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,34* | € 2,29* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,59* | € 2,72* | | | | Lager 113 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,82* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,12* | € 4,47* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,65* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|