Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6178135 Herst.-Nr.: 6178135 EAN/GTIN: 4002390021678 |
| |
|
| | |
| - Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
- Made in Germany
- Elegant: Mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert
- Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
- Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
- Ideal: Im Büro oder für repräsentative Zwecke
- Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
- Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
- Farbig sortiert (99) bestehend aus: Je 4 x weiß, gelb, blau, 3 x rot, grün und 2 x schwarz
- 20 Stück pro Packung auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff | Farbe: | blau | Höhe: | 14 | Werkstoff: | Kunststoff, Ferrit | Durchmesser: | 33 | Tragfähigkeit: | 2000 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 20 Stück | Herstellerproduktbezeichnung: | Facetterand-Magnet MAULpro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Beutel | € 4,95* | ab € 12,72* | € 18,23* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,87* | ab € 13,55* | € 19,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 2,90* | ab € 13,81* | € 19,61* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 14,55* | € 20,26* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 15,99* | € 22,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,636* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|