Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6260008 Herst.-Nr.: 6260008 EAN/GTIN: 4002390023078 |
| |
|
| | |
| - Zur Erweiterung der Planhalter (Maximal-Belastung beachten)
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Beidseits mit verschiebbaren Magnetclips V und Rollenclips V bestückbar
- Selbsthemmende Höhenverstellung
- Edel: Aus Aluminium, silber eloxiert
- Sicher: Schutzkappe in Signalfarbe am Ende des Arms
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Beidseitig mit Magnetclips V bestückbar. Automatische Höhenverstellbremse | Farbe: | aluminium | Werkstoff: | Aluminium/Kunststoff | Länge: | 132 | Verwendung für Produkt: | Planhalter Mobil (Art.-Nr.: 6253035, 6256084, 6256084) Planhalter Wand (Art.-Nr.: 6253035, 6253084, 6253094) | Herstellerprodukttyp: | zu Planhaltern | Herstellerproduktbezeichnung: | Schwenkarm | Verwendung für Papierformat: | A0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,89* | € 31,24* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 27,74* | € 38,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,06* | € 44,36* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 33,46* | € 44,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,99* | € 46,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 22,89* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|