Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-7263034 Herst.-Nr.: 7263034 EAN/GTIN: 4002390085236 |
| |
|
| | |
| - Die jungen Design-Allroundtalente
- MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit, auch unterwegs
- Schneller zu finden: Funktionstasten und Nummerntasten in unterschiedlichen Farben
- Ergonomisch: Angewinkeltes großes Display für besseres Ablesen
- Liegt gut in der Hand: Kompakte Größe, abgerundete Kanten
- Energiesparend: Solar- und Batteriebetrieb, automatische Abschaltung, inklusive einer Batterie (LR1130)
- Garantie: 5 Jahre
- 8-stellige LCD-Anzeige
- 1-zeiliges Display
- 3-Tasten-Speicher
- Taste Prozent
- Löschtaste: Löscht die zuvor eingegebene Zahl
- Wurzelberechnung
- Automatische Abschaltung
- Stabil: Tasten aus Kunststoff, leicht zu reinigen
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Angewinkelte Anzeige. Funktionstasten und Nummerntasten in unterschiedlichen Farben. Tasten aus Kunststoff. Wurzelberechnung | Breite: | 72 | Farbe: | hellblau | Höhe: | 113 | Tiefe: | 19 | Netzanschluss vorhanden: | Nein | Masse: | 49 | Anzahl der Funktionen: | 5 | Rundungsautomatik vorhanden: | Nein | Tausenderunterteilung vorhanden: | Ja | Berechnung mit technischen Symbolen möglich: | Nein | DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich: | Nein | Matrixberechnung möglich: | Nein | Summenbildung möglich: | Nein | trigonometrische Funktionen vorhanden: | Nein | Doppelnulltaste vorhanden: | Nein | Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja | Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Nein | Speicher: | 3-Tasten-Speicher | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1-zeilig, 8-stellig | Art der Hilfsenergie: | Solar und Batterie (LR1130) | Herstellerprodukttyp: | MJ 450 | Herstellerproduktbezeichnung: | Tischrechner | Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden: | Nein | statistische Berechnung möglich: | Nein | Berechnung differential möglich: | Nein | Prozentrechnung möglich: | Ja | Berechnung komplexe Zahlen möglich: | Nein | Deltaprozentrechnung möglich: | Nein | Berechnung integral möglich: | Nein | Währungsumrechnung vorhanden: | Nein | Mehrwertsteuerautomatik vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,81* | € 4,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,96* | € 5,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,46* | € 5,94* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,60* | € 5,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,57* | € 6,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|