Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsplatzleuchte MAULintro, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Leuchtenkopf von unten
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-8205902
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205902
EAN/GTIN:
     4002390082471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
LED-Arbeitsplatzleuchte MAULintro, dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 11 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Metall, Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 46 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 29,5/29,5 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 23 cm. Kabellänge: 1,7 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stufenlos dimmbar. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. 2920 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 11 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 1449 Lumen.
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Metall, Kunststoff
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
29,5
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,7
Breite des Leuchtenfußes:
23
Armlänge unten:
29,5
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULintro, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Arbeitsplatzleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
46
max. zulässige Leistung:
11
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Arbeitsplatzleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Stufenlos
Betriebsgerät enthalten:
Ja
geeignet für Wandmontage:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
38
€ 4,95*
ab € 95,93*
€ 114,28*
11 Tage
30
€ 5,87*
ab € 106,81*
€ 127,79*
€ 6,78*
ab € 108,58*
€ 129,28*
Frei Haus
ab € 107,99*
€ 129,28*
8 Tage
20
€ 4,95*
ab € 110,03*
€ 130,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.