Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULintro 8205902 LED-Klemmleuchte E (A - G) 11W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S119642
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205902
EAN/GTIN:
     4002390082471
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Leistungsstarke, kompakte LED-Leuchte.
Preisattraktives und leistungsstarkes Modell für den semi-professionellen Einsatz. Hervorragend geeignet für alle Feinarbeiten z. B. in Werkstätten, für Bastler, im Labor- oder Kosmetikbereich.
Features:
Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
Bedienfeld am Leuchtenkopf
Mit Standfuß
Lieferumfang:
Inkl. Netzkabel
Hinweise:
Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Energieverbrauch:
11 kWh/1000h
Höhe:
515 mm
Länge:
440 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Breite:
335 mm
Gewicht:
2861 g
Raum:
Kinderzimmer + Arbeitszimmer
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
72
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Lichtstrom Gesamt:
1449 lm
Produkt-Art:
LED-Klemmleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmleuchte led maul, klemmlampe led, klemmlampe, Maul, MAULintro, Klemmlicht, Klemmbeleuchtung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 95,65*
€ 115,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,73*
€ 125,50*
11 Tage
45
€ 5,87*
ab € 106,45*
€ 128,94*
€ 6,78*
ab € 109,33*
€ 130,46*
Lager 615
Frei Haus
ab € 108,71*
€ 130,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.