Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-9015089 Herst.-Nr.: 9015089 EAN/GTIN: 4002390088862 |
| |
|
| | |
| - Besonders stabiles Basismodell
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Robust: Aus 2 mm dickem, pulverbeschichteten Stahl, verwindungssteif und kratzfest
- Für optimales Wohlbefinden: Mit warmem Filzbelag
- Praktisch: Rutschhemmende Gummifüße gegen unbeabsichtigtes Verschieben
- Bequem: Nach vorne geneigte Form
- Für Büro und Home Office
- Ergonomisch: Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen
- Ohne störende Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
- Verschieben ohne Bücken durch seitliches Anheben mit dem Fuß
- Hochwertiger Nadelfilz grau meliert, Dicke 3 mm
- Höhe vorne 6,4 cm, hinten 11,2 cm
- Farben: weiß (RAL 9003), rot (RAL 3000), anthrazit (RAL DB 703)
- Recycelbar
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Made in Germany, 3 Jahre Garantie. Mit warmen Filzbelag. Gummifüße gegen unbeabsichtigtes Verschieben. Nach vorne geneigte Form. Recycelbar. Stellfläche 40 x 30 cm | Breite: | 404 | Höhe: | 114 | Tiefe: | 300 | Werkstoff: | Stahl, Nadelfilz | beheizbar: | Nein | Höhe des Verstellbereichs hinten: | 112 | Höhe des Verstellbereichs vorne: | 64 | Herstellerproduktbezeichnung: | Fußstütze MAULflair, Metall | Herstellerproduktbeschreibung: | Made in Germany, 3 Jahre Garantie. Mit warmen Filzbelag. Gummifüße gegen unbeabsichtigtes Verschieben. Nach vorne geneigte Form. Recycelbar. Stellfläche 40 x 30 cm | Fußschalteraussparung vorhanden: | Nein | geeignet für EDV-Arbeitsplatz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 18,49* | € 25,21* | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,64* | € 44,39* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,69* | € 53,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,50* | € 55,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 43,34* | € 56,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|