Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1138-174107
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174107
EAN/GTIN:
     4005546109008
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Etikettentasche mit rückseitigen Magnetstreifen. Ideal für die Kennzeichnung von z.B. Lagerregalen. • Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: 100 x 38 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1741
Außenmaße (B x H):
113 mm x 53 mm
Farbe:
Dunkelblau
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
100 mm x 38 mm
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen blau, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische etikettentasche, etikettentasche magnetisch, etikettenträger magnetisch, magnettasche, beschriftungsfenster magnetisch, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (49)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 48,87*
€ 59,06*
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,49*
ab € 48,78*
€ 59,08*
12 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 49,88*
€ 60,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 51,27*
€ 61,71*
Lager 1138
153
pro Paket
€ 6,95*
ab € 50,48*
€ 64,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,03*
€ 76,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,86*
€ 72,42
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 59,04*
€ 70,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 54,50*
€ 64,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,06*
€ 63,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102202
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.