Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-291700 Herst.-Nr.: 174107 EAN/GTIN: 4005546109008 |
| |
|
| | |
| Eine genaue Kennzeichnung bildet die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Logistiktaschen ermöglichen die übersichtliche Kennzeichnung von z.B. Regalen, Transportkisten und Paletten und sorgen somit für mehr Effizienz. Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen Scannertauglich und dokumentenecht Schneller Austausch der Einsteckschilder Download-Vorlage & Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT ® Software Innenformat: 100 x 38 mm (B x H) Außenformat: 113 x 53 mm (B x H) Weitere Informationen: | | weight: | 0.880 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.220 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen blau, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, Büro-und Schreibbedarf |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 48,90* | € 59,14* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 49,14* | € 59,16* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 49,82* | € 60,37* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 51,30* | € 61,79* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 50,68* | € 64,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|