Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A5 quer, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A5 quer, gelb
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A5 quer, gelb
Artikel-Nr.:
     1138-174304
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174304
EAN/GTIN:
     4005546997162
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Kennzeichnungstasche mit rückseitigen Magnetstreifen für die Anwendung an metallischen Oberflächen. • Kennzeichnungstasche A5 Querformat mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1743
Außenmaße (B x H):
223 mm x 163 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, durable magnetrahmen a5 gelb, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,12*
€ 103,66*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 83,63*
€ 103,67*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 85,82*
€ 108,42*
Lager 1138
52
pro Stück
€ 6,95*
ab € 85,29*
€ 110,34*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 90,55*
€ 111,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 85,29* pro Box)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.