Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss
Artikel-Nr.:
     467-#DURA485502
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     485502
EAN/GTIN:
     4005546400815
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Bedruckbare Einsteckschilder für Türschilder INFO SIGN 4805 und CLICK SIGN 4866. • EDV-beschriftbare Papierbögen für Türschilder Art. 4805 und 4866 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Laser- und Tintenstrahldrucker oder Kopierer • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 20 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4855
Außenmaße (B x H):
210 mm x 1485 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
20 Schild(er)
Serie:
INFO SIGN
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Türschilder Papiereinleger, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable einsteckschild türschild, einsteckschilder türschild, papiereinlage türschilder, druckbogen türschilder, türschild refill, türschild einleger, beschriftungsschild türschild, türschild beschriftungsvorlage
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,04*
€ 9,03*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 9,23*
4 Tage
77
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 9,46*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 6,73*
€ 11,31*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
175207
ab € 73,70*
Zubehör
Durable
175204
ab € 74,00*
Zubehör
Durable
119819
ab € 25,45*
Zubehör
Durable
118319
ab € 17,02*
Zubehör
Durable
174907
ab € 2,02*
Zubehör
Durable
174904
ab € 73,82*
Zubehör
Durable
116219
ab € 15,30*
Zubehör
Durable
172207
ab € 41,18*
Zubehör
Durable
172204
ab € 41,48*
Zubehör
Durable
174307
ab € 82,08*
Zubehör
Durable
174304
ab € 83,70*
Zubehör
Durable
174607
ab € 34,10*
Zubehör
Durable
174604
ab € 36,53*
Zubehör
Durable
809419
ab € 4,15*
Zubehör
Durable
179507
ab € 66,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.