Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 hoch, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 hoch, gelb
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 hoch, gelb
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 hoch, gelb
Artikel-Nr.:
     1138-174704
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174704
EAN/GTIN:
     4005546997032
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Haft-Magnet
Magnettasche mit starker Haftkraft für metallische Oberflächen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Magnetische Kennzeichnungstasche mit starker Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym Stark-Magnete • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 hoch / 210 x 297 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1747
Außenmaße (B x H):
223 mm x 368 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftmagnet, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable a4 magnetrahmen 10stk, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1138
45
pro Paket
€ 6,95*
ab € 40,92*
€ 56,09*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,87*
€ 57,63*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 46,56*
€ 60,76*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 44,62*
€ 60,98*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 66,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,85*
€ 66,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,14*
€ 62,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,93*
€ 57,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,80*
€ 52,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,92*
€ 48,69
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.