Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1584706 Herst.-Nr.: 174704 EAN/GTIN: 4005546997032 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068315, Magnettaschen NEODYM, gelb Diese Magnettaschen eignen sich für metallische Oberflächen mit wenig Haftfläche. , Material: strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) mit zwei eingeschweißten NEODYM-Stark-Magneten , Farbe: Rückseite gelb, Vorderseite transparent , Anwendung: scannertauglich unddokumentenecht , Wetterschutz: mit Staub- und Regenschutzklappe, Fabrikat: Durable Weitere Informationen: | | Maße innen BxH: | 210x297 (A4 hoch) mm | Farbe: | gelb | VE/St.: | 10 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftmagnet, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable a4 magnetrahmen 10stk, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, MAGNETTASCHE |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 40,92* | € 56,09* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 43,87* | € 57,63* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 46,56* | € 60,76* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 44,62* | € 60,98* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 45,87* | € 66,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 43,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|