Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss
Artikel-Nr.:
     1138-485302
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     485302
EAN/GTIN:
     4005546400792
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Bedruckbare Einsteckschilder für Türschilder INFO SIGN 4803. • EDV-beschriftbare Papierbögen für Türschild Art. 4803 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Laser- und Tintenstrahldrucker oder Kopierer • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 10 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4853
Außenmaße (B x H):
149 mm x 2105 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
10 Schild(er)
Serie:
INFO SIGN
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable einsteckschild türschild, einsteckschilder türschild, papiereinlage türschilder, druckbogen türschilder, türschild refill, türschild einleger, beschriftungsschild türschild, türschild beschriftungsvorlage
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,611*
€ 0,943*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,68*
€ 1,172*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,797*
€ 1,217*
Lager 1138
49
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,10*
€ 9,67*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 16,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 140 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
480323
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.