Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, weiß
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, weiß
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, weiß
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, weiß
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, weiß
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, weiß
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, weiß
Artikel-Nr.:
     1138-486702
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486702
EAN/GTIN:
     4005546405506
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Türschild mit farbigem Kunststoffrahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben oder Ankleben, inkl. Montageset. • CLICK SIGN Türschildersortiment aus Kunststoff in 5 Formaten • Farbliche Differenzierung von Bereichen und Etagen durch 4 unterschiedliche Farben • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch vollständiges Herausziehen des Sichtfensters • Geeignet für den Großeinsatz z. B. in Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Gastronomie etc. • Mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung zum Anschrauben oder alternativ zum Ankleben • Passende EDV-beschriftbare Kartoneinlagen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder A4 (210 x 297 mm)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4867
Außenmaße (B x H x L/T):
233 mm x 327 mm x 12 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
CLICK SIGN
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Rahmen Türschild, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, aushangtafel, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschilder, hinweisschild, kunststoff-schild, schild aus kunststoff, türschild aus kunststoff, kunststoff-türschild, click sign
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,79*
€ 20,03*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,08*
€ 20,44*
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,464*
€ 21,044*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,27*
€ 21,36*
Lager 1138
560
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,31*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 28 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 56 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.