Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittelspender
>
Artikel
DURABLE Desinfektionsständer mit Fußpedal, flexible Anpassung an Flaschengrößen bis 500 ml, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 1138
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1138-589502
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
589502
EAN/GTIN:
4005546728674
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsständer mit Fußpedal. Flexible Flaschenhöhenverstellung für Desinfektionsmittel bis 500 ml. • Robuster und hochwertiger Spender mit Tropfschale für Desinfektionsmittel als mobiler frei aufstellbarer Bodenständer • Mit Fußpedal für einfache und hygienische Bedienung sowie kontaktlose Spende des Desinfektionsmittels • Flexible Flaschenhöhenverstellung für unterschiedliche Flaschenformate bis 250 mm • Variable Aufnahme von Desinfektionsmittelflaschen mit Dosierpumpe bis 500 ml • Hohe Qualität und Langlebigkeit, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet • Einfache und unkomplizierte Montage - Artikel ist bereits vormontiert • Inkl. Montageset und Montageanleitung • Desinfektionsflasche und Pumpvorrichtung nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5895
Außenmaße (B x H x L/T):
300 mm x 1132 mm x 300 mm
Farbe:
Weiß
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Edelstahl
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Lager 1138
>
Sicherheit im Unternehmen
>
Desinfektionsspender
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
armhebelspender 500 ml
,
armhebelspender
,
desinfektionspender stehend
,
desinfektionspender ständer
,
desinfektionspender säule
,
desinfektionspender mit fußpedal
,
desinfektionsspender 500 ml
,
desinfektionsständer
,
desinfektionssäule
,
desinfektionsmittelsäule
,
desinfektionsmittelspender
,
desinfektion bodenständer
,
hygienestation
,
hygienespender
,
handdesinfektion
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
8 Tage
444
€ 5,87*
ab € 90,93*
€ 124,35*
Lager 1138
1 Tag
355
€ 4,90*
ab € 211,91*
€ 279,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1138
Versand:
Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1138
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Bodenständer mit Desinfektionshalter und drehbarer Infotafel A4, für Desinfektionsmittelflaschen bis 88 x 88 x 215 mm (750 ml), silber
Durable
589223
€ 77,28*
Ähnlich
DURABLE Desinfektionsspender Tisch, für Desinfektionsmittel oder Seife, mit langem Armhebel, flexible Anpassung an Flaschengrößen bis 500 ml, weiß
Durable
589602
€ 64,65*
Ähnlich
DURABLE Desinfektionsständer mit langem Armhebel, flexible Anpassung an Flaschengrößen bis 500 ml, weiß
Durable
589102
€ 168,13*
Ähnlich
DURABLE Desinfektionssäule, flexible Anpassung an Flaschengrößen bis 1000 ml, weiß
Durable
589702
€ 116,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.