Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürze, mit Bauchverstärkung, rotbraun, Segeltuch, 100x80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-100523
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4450
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
teXXor® Segeltuchschürze, mit Bauchverstärkung, rotbraun, 100x80cm

teXXor® Segeltuchschürze, einfach in der Handhabung, praktisch und vielseitig einsetzbar, bietet einen oberflächlichen Schutz gegen Verunreinigung durch Schmutz oder groben Staub, mit Bauchverstärkung, Ösen mit Leder hinterlegt, enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs, Farbe: rotbraun, Material: Segeltuch, Baumwoll-/Polyester-Mischgewebe, Grammatur: ca. 350 g/qm, Größe: 100 x 80 cm
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Schürze
Farbe Bekleidung:
Rot
Gewicht:
< 500g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,34*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 4,45*
€ 7,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,10*
€ 8,98*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4007101
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.