Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-801, Kategorie II, schwarz, Nylon-Strick, 240mm, Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101370
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-801
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Handschuhe Synthetisch
Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-801, Kategorie II, schwarz, 240mm, Größe 10

Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-801, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131A, EN 420, mit Strickbund, eignet sich ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei derHandhabung von Objekten erfordern, sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit, gute Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten, Farbe: schwarz, Material: Nylon-Strick mit Innenhandbeschichtung aus Nitrilschaum, Innenfutter aus Nahtlosstrick, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN1149-5 | EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon handschuhe, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Mechaniker-Handschuhe, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11800070
ab € 1,85*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.