Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Kabelbrücken-Set 2, Kabelbrücke 40cm, grau, Aluminiumprofil, 80x20mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-10207
Hersteller:
Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
47722
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken-Set 2, Kabelbrücke 40cm, grau, Aluminiumprofil, 80x20mm
Kabelbrücken-Set 2, bestehend aus 3 Kabelbrücken je 40 cm, Doppelklebeband zum Fixieren, 6 Längsverbindern und Gebrauchsanleitung, für hohe mechanische Belastungen, bis 1,5 t überfahrbar, Aufnahme von bis zu 10 Telefonkabeln, Farbe: lichtgrau, Material: kunststoffpulverbeschichtetes Aluminiumprofil, Breite: 80 mm, Höhe: 20 mm, Länge: 40 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grau
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Bodenbeläge, -matten
>
Kabelbrücken
Weitere Suchbegriffe:
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
eha kabelbrücke
,
fußbodenkanal
,
installationskanal grau
,
Kabelhalter
,
Kabelbrücken-Sets
,
Kabeldurchführung
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,20*
€ 63,65*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,15*
€ 64,11*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,26*
€ 66,91*
Lager 8670
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,31*
€ 70,30*
Lager 114
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 82,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelbrücke Aluminium 4 Stk. A.B400xT80xH20 mm 1 Kammer H16xB18 mm kieselgrau
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 47,32*
Ähnlich
Kabelbrücke Aluminium 6 Stk. A.B400xT80xH20 mm 1 Kammer H16xB18 mm schiefergrau
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 46,99*
Ähnlich
Kabelbrücke Aluminium B1500xT80xH20 mm 1 Kammer H16xB18 mm kieselgrau
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 50,19*
Ähnlich
Kabelbrücke Aluminium B1500xT80xH20 mm 1 Kammer H16xB18 mm schiefergrau
Ewald Hildebrandt
47731
ab € 49,95*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500 x 80 x 20 mm, lichtgrau, VE 1 Stk.
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 48,94*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500 x 80 x 20 mm, schwarz / gelb, VE 1 Stk.
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 56,08*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500 x 80 x 20 mm, schwarz, VE 1 Stk.
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 48,62*
Ähnlich
Kabelbrücken L1500xB80xH20mm Alu.beige m.Doppelklebeband EHA
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 51,97*
Ähnlich
Kabelbrücken L400xB80xH20mm Alu.beige m.Doppelklebeband EHA
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 48,89*
Ähnlich
Kabelbrücken L400xB80xH20mm Alu.schwarz m.Doppelklebeband EHA
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 45,84*
Ähnlich
Kabelbrücken-Set 2, Kabelbrücke 40 cm, schwarz/gelb, Aluminiumprofil, 80x20mm
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 53,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen